Motion
VFN2120N-5DZ-02N

SMC
VFN2120N-5DZ-02N

VÁLVULA, SOL 24VDC
Artículo MI #03959763
No. Fabricante VFN2120N-5DZ-02N
Precio89.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFN2120N-5DZ-02N

VÁLVULA, SOL 24VDC
Artículo MI #03959763
No. Fabricante VFN2120N-5DZ-02N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio89.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    66.5 mm
  • Longitud total
    148 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.72 (P a A, B) Cv, 1.38 (A, B a EA, EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN2120N-5DZ-02N VÁLVULA, SOL 24VDC
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.9 MPa
  • Tamaño del puerto: 1/4
  • Caja: a prueba de polvo