Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base sin conexión
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloMetal
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA