Motion
VM1010-4NU-32G

SMC
VM1010-4NU-32G

Válvula mecánica con puertos 3
Artículo MI #03959833
No. Fabricante VM1010-4NU-32G
Precio21.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VM1010-4NU-32G

Válvula mecánica con puertos 3
Artículo MI #03959833
No. Fabricante VM1010-4NU-32G

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    31 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Pulsador
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.5 Cv
  • Color de la perilla
    Verde
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VM1010-4NU-32G VÁLVULA MICROMECÁNICA
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: 5 a 0.8MPa
  • Área efectiva (Cv): 1mm 2 (0.055)
  • Estilo de válvula: vástago N.C.
  • Número de puertos: 2 o 3
  • Tubería: lateral o inferior

También puede gustarle