Motion
VNC411A-25A-5DZ-Q

SMC
VNC411A-25A-5DZ-Q

Válvula de proceso
Artículo MI #03959854
No. Fabricante VNC411A-25A-5DZ-Q
Precio183.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VNC411A-25A-5DZ-Q

Válvula de proceso
Artículo MI #03959854
No. Fabricante VNC411A-25A-5DZ-Q
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
Precio183.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    25 mm
  • Altura total
    93 mm
  • Longitud total
    194 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    1 BSPT
  • Peso
    1.2 kg

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    370 Av x 10-6m²
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de puertos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    5 W
  • Estándares cumplidos
    JIS 2210 10K, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNC411A-25A-5DZ-Q PILOTO EXTERNO
  • Tipo de solenoide piloto externo
  • Tamaño del orificio: 7mm a 80mm
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 pulgadas
  • Material de sellado: NBR, FKM

También puede gustarle