Motion
VO301-001TZ-X302

SMC
VO301-001TZ-X302

Electroválvula - hembra, 100 V CA
Artículo MI #03959867
No. Fabricante VO301-001TZ-X302
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VO301-001TZ-X302

Electroválvula - hembra, 100 V CA
Artículo MI #03959867
No. Fabricante VO301-001TZ-X302
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Fluoroelastómero, nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    10.5 @ 60 Hz (Inrush) V ac, 12 @ 50 Hz (Inrush) V ac, 6 @ 60 Hz (Holding) V ac, 7.5 @ 50 Hz (Holding) V ac
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VO301-001TZ-X302