Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Altura total83.7 mm
- Longitud total168 mm
- Ancho general150.7 mm
- Tamaño del puerto de presión1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVFR2000
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de conector eléctrico de válvulaSin conexión
- Tipo de cableadoTerminal de ojal, bloque de terminales
Descripción general
- Colector serie VFR2000 , métrico
- Estilos enchufables y no enchufables
- Tipos de cableado (no enchufable): ojal, terminal de ojal, terminal de conducto, conector DIN, conector de enchufe en LConector de enchufe en M
- Tipos de cableado (enchufe): bloque de terminales, multiconector, conector D-sub
- Estaciones máximas: 17 (dependiendo del estilo)