Especificaciones
Dimensiones
- Altura total123 mm
- Longitud total174 mm
- Ancho general185 mm
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieNVFS3000
- Puerto(s) del colector3/8 NPTF
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Número de estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +140 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento con bloque de terminales
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarNPTF
- Tipo de cableadoBloque de terminales
Descripción general
- Colectores tipo serie VFS3000
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Cuerpo con puerto: base de colector de tipo independiente
- Montaje en base: enchufable y no enchufable
- Tamaño de puerto disponible: 1/4, 3/8
- Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)