Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/2 pulg.
- Altura total184.5 mm
- Longitud total168 mm
- Ancho general206.5 mm
- Tamaño del puerto de presión1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVFS4000
- Puerto(s) del colector1/2 BSPT
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Ubicación del puertoLado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de conector eléctrico de válvulaSin conexión
- Tipo de cableadoTerminal de ojal, bloque de terminales
Descripción general
- Tipo: Enchufable: con bloque de terminales, con multiconector, con conector sub-d, tipo de interfaz serie;No enchufable: terminal de ojal/conector DIN
- Máximo de estaciones disponibles de serie: 11 (dependiendo del estilo)
- Roscas: Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
- Cableado rápido para una instalación más sencilla