Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa7.5 mm
- Copa exterior Diámetro50 mm
- Altura total130.5 mm
- Peso total139 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso139 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaPlano
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoUn toque
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles