Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Altura total40 mm
- Longitud total97 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso0.48 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente0.27 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Opciones del recipienteCon protección
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarBSPT