Motion
AR425-02B
Regulador de aire accionado por piloto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc, recto, 7 a 120 psi
Artículo MI #03960240
No. Fabricante AR425-02B
Precio70.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire accionado por piloto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc, recto, 7 a 120 psi
Artículo MI #03960240
No. Fabricante AR425-02B
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
Precio70.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    425
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.7 kg

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    120 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    AR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 120 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR425-02B REGULADOR ACCIONADO POR PILOTO
  • Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
  • Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
  • Soporte y manómetro opcionales

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"