Motion
VEX1133-01
VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
Artículo MI #03960722
No. Fabricante VEX1133-01
Precio144.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
Artículo MI #03960722
No. Fabricante VEX1133-01
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
Precio144.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de puertos
    3
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
VEX1133-01 VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
  • Serie de válvulas de alimentación, regulador de precisión
  • Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
  • Tamaños de puerto: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 0~60°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"