Motion
VFS5500-5FZ
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función central de presión de 3 posiciones
Artículo MI #03960732
No. Fabricante VFS5500-5FZ
Price $217.08 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función central de presión de 3 posiciones
Artículo MI #03960732
No. Fabricante VFS5500-5FZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 217.08 USD/cada inicio

Specifications

Details

  • Actuation
    Piloted Solenoid
  • Country of Origin
    JP
  • Flow Direction
    4-Way
  • Function
    3 position pressure center
  • Manual Operation Type
    Non-Locking Push
  • Manufacturer Product Page
  • Maximum Operating Pressure
    145 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Number Of Positions
    3 (Pressure Center)
  • Operating Medium
    Air
  • Operating Temperature Range
    14 to 140 °F
  • Piping Type
    Base Mounted Plug-In
  • Proof Pressure
    218 psi
  • Seal Material
    Metal
  • Series
    VFS
  • Solenoid Electrical Entry
    Plug-in
  • Solenoid Supply Voltage
    24 V dc

Overview

Mfr description
VFS5500-5FZ VALVE, SOL
  • Fluid: air and inert gas
  • Operating pressure: 0.1MPa to 1.0MPa
  • Effective area (Cv): 2.2 to 5.7
  • Coil rated voltage: 100, 200 VAC 50/60Hz; 24VDC
  • Response time: 60 or less ms
  • Ambient/fluid temp: -10 to +60°C

Customers Also Bought