Motion
VV5Q21-02C8T0

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q21-02C8T0

VV5Q colector
Artículo MI #03960776
No. Fabricante VV5Q21-02C8T0
Precio172.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q21-02C8T0

VV5Q colector
Artículo MI #03960776
No. Fabricante VV5Q21-02C8T0
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
Precio172.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    163 mm
  • Ancho general
    126 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ2000
  • Puerto(s) del colector
    8 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    VQ
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q21-02C8T0 VV5Q COLECTOR
  • Colector enchufable para válvula serie VQ2000
  • Conexión de la caja de terminales
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

Los clientes también compraron