Motion
CL41290-32GRRH
Embrague mecánico - Orificio de 1.1250 in, par de 450 ft-lbs
Artículo MI #03961026
No. Fabricante CL41290-32GRRH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Orificio de 1.1250 in, par de 450 ft-lbs
Artículo MI #03961026
No. Fabricante CL41290-32GRRH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg., 28.58 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Lubricación
    Grasa
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    4200 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    4200 rpm
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    CSK-PP
  • Capacidad de par
    450 pies-libras
  • UPC_NO
    786582300461

Descripción general

Descripción del fabricante
CL41290-32GRRH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo