Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja3/8 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño36 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto3/8 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto2-13/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño36 mm
- En general Longitud19-5/16 pulg.
- Peso3.14 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972899
- Tipo de llaveTrampilla reversible