Motion
89-AR3-64

Conbraco
89-AR3-64

Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Sin mango - Actuador listo
Artículo MI #03961270
No. Fabricante 89-AR3-64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
89-AR3-64

Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Sin mango - Actuador listo
Artículo MI #03961270
No. Fabricante 89-AR3-64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.23 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Sin mango - Actuador listo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 250 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    MPTFE
  • Serie
    89-AR
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Acabado de la superficie
    Fosfato de zinc
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA DE 89-AR3-64 1/2"
  • Juego de empaquetaduras de varias piezas
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Almohadilla de montaje ISO 5211
  • Seguro contra incendios “por diseño” (requiere el sufijo -24)
  • Prensaestopas ajustable
  • Bola y vástago de acero inoxidable
  • Embalaje cargado en vivo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo