Motion
TMD02-2906-8

Duff-Norton
TMD02-2906-8

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie TMD02 , capacidad de carga de 250 lb y 8 pulg. Actuador lineal de carrera con interruptor de límite
Artículo MI #03961302
No. Fabricante TMD02-2906-8
Precio1,092.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
TMD02-2906-8

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie TMD02 , capacidad de carga de 250 lb y 8 pulg. Actuador lineal de carrera con interruptor de límite
Artículo MI #03961302
No. Fabricante TMD02-2906-8
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
Su precio$1,092.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.75 pulg.
  • Longitud
    13.66 pulg.
  • Longitud retraída
    13 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Ancho
    3.25 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Consumo de corriente
    4.5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    25 %
  • Capacidad de carga dinámica
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación Ip del entorno
    IP50
  • Código de armonización
    8431.10.0010
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Interruptores de límite
    Opcional
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TMD
  • Velocidad a plena carga
    0.75 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TMD02 2906 8 ACTUADOR
  • Diseño compacto
  • Transmisión por correa para un funcionamiento silencioso
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero inoxidable
  • Montaje de horquilla doble
  • Regleta de terminales fácil de cablear (modelos con interruptor limitador)
  • Tubo de traducción con llave
  • Motores de imán permanente: sin protección contra sobrecarga térmica
  • Interruptores límite de carrera ajustables - incluye caja de control con fusible
  • Generador de impulsos para retroalimentación

También puede gustarle