Especificaciones
Dimensiones
- Altura4-1/16 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida3/8 pulg.
- Longitud7-31/32 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire637428
- Entrada de aire1/4 PTF SAE Short
- Desplazamiento medio0.022 galones
- Material de la bolaSantoprene®
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 3/8 pulg.
- Material del diafragmaSantoprene®
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Construcción del colectorMultipuerto
- Presión máxima100 psi
- Sólidos máx.1/16 en diám.
- Caudal máximo10.6 gpm
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno no metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo637429-XX
- Materiales húmedosPolipropileno