Especificaciones
Dimensiones
- Peso total0.03 lb
- Diámetro de la almohadilla20 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 60 °C
Descripción general
- Ayudar en la transferencia de piezas de trabajo sin contacto
- Diámetro del cuerpo: (mm) 20, 40, 60, 80, 100
- Alta fuerza de elevación: máx. ø100 ( 9.9 lbf)