Motion
16RLA-30R2 X25FT

GATES RUBBER CO
16RLA-30R2 X25FT

Manguera hidráulica de baja presión/línea de retorno RLA - 1 pulg. de D.I., 1.34 pulg. de D.E., 11 bar/ 160 psi de presión de trabajo, 640 psi/ 44.1 bar de presión de rotura, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #03961497
No. Fabricante 16RLA-30R2 X25FT
Precio308.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16RLA-30R2 X25FT

Manguera hidráulica de baja presión/línea de retorno RLA - 1 pulg. de D.I., 1.34 pulg. de D.E., 11 bar/ 160 psi de presión de trabajo, 640 psi/ 44.1 bar de presión de rotura, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #03961497
No. Fabricante 16RLA-30R2 X25FT
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
Precio308.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    203.2 mm/8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.34 pulg.
  • Peso
    10.31 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    640 psi / 44.1 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 30R2
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    32844181
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053497021
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera RLA se recomienda para líneas de retorno de aceite hidráulico de baja presión para agua de uso general, soluciones anticongelantes de glicol, transporte de combustible diésel, gasolina o aire.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Estándares cumplidos
    AAG 30R2
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica RLA
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053497021
  • Presión de trabajo
    160 psi / 11 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
85947 16RLAX25FT MANGUERA 3284-4181