Motion
HP1505-4.5IN MTW

Rexnord (RRX)
HP1505-4.5IN MTW

81425421 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 1505 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #03961747
No. Fabricante HP1505-4.5IN MTW
Precio45.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP1505-4.5IN MTW

81425421 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 1505 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #03961747
No. Fabricante HP1505-4.5IN MTW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.56/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP1505 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Polypropylene Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699505757

Descripción general

Descripción del fabricante
81425421 HP1505-4.5" MTW
  • HP1505 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins