Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base4.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro34.5000 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Agujero Diámetro2.4375 pulg.
- Longitud del orificio4 3/8 pulg.
- Ancho de la base del bastidor4.3750 pulg.
- Montura general Altura9.1875 pulg.
- Montura general Longitud36.5000 pulg.
- Altura total9.1875 pulg.
- Longitud total36.5000 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Peso86.00 lb
Detalles
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles3000, 5000
- País de origenEE. UU.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material del bastidorAcero soldado
- Tipo de estructuraTirador central
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex Mp estándar
- Número de catálogo del fabricanteZST8520718
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3300 rpm
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
- Tipo de selloSello de separación
- SerieZST
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO698210933159
Descripción general
- Cojinete de rodillos esférico montado de 2 7/16"
- Conjunto de recogida con resorte de tracción central
- Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
- Sello de separación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Folleto de frenos de torre de refrigeración Rexnord Regal Rexnord Por qué elegir Rexnord AddaxPor qué elegir los frenos de torre de refrigeración Rexnord Addax destaca un diseño sencillo y de bajo mantenimiento que aísla de forma segura los ventiladores, elimina las prácticas de rueda libre inseguras y permite un apagado rápido durante las tormentas. Con componentes inoxidables 316 resistentes a la corrosión, montaje universal y accionamiento remoto, Addax maximiza la seguridad y el tiempo de actividad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones de tren de potencia para torre de refrigeración Regal RexnordManténgase fresco con las soluciones de transmisión de torre de refrigeración destacan los accionamientos de engranajes Falk integrados, los acoplamientos y frenos compuestos Addax, los motores Marathon y la monitorización Perceptiv diseñados para mejorar la fiabilidad, reducir la vibración y prolongar la vida útil del equipo en entornos de torre de refrigeración exigentes.
Ver la documentación
Folleto de soluciones de tren de potencia Regal Rexnord Marathon para torres de refrigeraciónLas soluciones de tren de potencia para torres de refrigeración están diseñadas para prosperar en entornos hostiles, minimizando la vibración y resistiendo el agua, la humedad y los productos químicos, al tiempo que ofrecen el máximo rendimiento. Con transmisiones de engranajes Falk, frenos Addax y motores Marathon, mejoran la fiabilidad y reducen el coste total.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto del sistema de rejilla de agua de viaje Regal Rexnord para torres de refrigeración
El manual del sistema de rejilla de agua de viaje Cambridge Regal Rexnord proporciona instrucciones de instalación y funcionamiento para equipos de filtración de torres de refrigeración. Describe los componentes del sistema, los procedimientos de mantenimiento y las consideraciones de seguridad para garantizar una eliminación eficiente de los residuos y un rendimiento fiable.
Folleto de soluciones de tren de potencia Regal Rexnord
Regal Rexnord ofrece una solución completa de tren motriz de torre de refrigeración, que integra componentes de motor, acoplamiento, caja de engranajes y eje motriz desde una sola fuente. Este enfoque reduce los costes de transporte en un 60 %, optimiza la logística, proporciona asistencia de ingeniería experta con 3D paquetes de diseño CAD y optimiza el rendimiento en entornos de torres de refrigeración corrosivos.