Motion
18002873
Compresor de aire de tornillo giratorio - estacionario, capacidad del tanque de 80 gal, 5 hp, 125 psig, 230 V
Artículo MI #03962981
No. Fabricante 18002873
Precio15,349.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor de aire de tornillo giratorio - estacionario, capacidad del tanque de 80 gal, 5 hp, 125 psig, 230 V
Artículo MI #03962981
No. Fabricante 18002873
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
Precio15,349.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la herramienta
    925 lb

Detalles

  • Presión del aire
    125 psig
  • Material del compresor
    Acero
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    678384028578
  • Flujo de aire máximo
    14.9 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de etapas
    1
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    80 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • UPC_NO
    678384028578
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
UP6-5-125 5HP COMPRESOR DE 230/3/60 AIRE
  • El rendimiento líder en la industria ofrece más aire por menos caballos de fuerza, ahorrando miles de dólares al año en energía
  • Los controles inteligentes y eficientes energéticamente significan que el rendimiento líder del sector ofrece más aire para menos caballos de fuerza, lo que ahorra miles de dólares al año en energía
  • Programas de garantía de cinco y siete años disponibles
  • El funcionamiento silencioso permite una instalación más cercana al punto de uso, lo que reduce los costes y garantiza un entorno de trabajo mejor y más seguro
  • La presión de mantenimiento estrecho para reducir la presión de descarga y evitar bandas de presión excesivas aumenta la vida útil de la herramienta y el equipo aguas abajo
  • Integración inteligente con un 70 % menos de conexiones, eliminando fugas y caídas de presión, maximizando así la fiabilidad
  • El tamaño reducido libera un valioso espacio en el suelo y reduce los costes de instalación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo