Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grande5/16 – 24
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeño5/16 – 24
- Longitud de la rosca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 24
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie0404
- Tipo de toqueMano
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF