Motion
SHU 6306 2RS  C3 VT N2

Shuster Corporation
SHU 6306 2RS C3 VT N2

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03963180
No. Fabricante SHU 6306 2RS C3 VT N2
Precio154.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHU 6306 2RS C3 VT N2

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03963180
No. Fabricante SHU 6306 2RS C3 VT N2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio154.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    63062RSC3VTN2 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SHU 6306 2RS C3 VT N2 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 30 mm de diámetro exterior de 72 mm, 19 mm de ancho, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU 6306 2RS C3 VT N2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
63062RSC3VTN2 BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo