Motion
SHU XLS 4 1/2 G

SHUSTER CORP
SHU XLS 4 1/2 G

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.5000 pulg. de D.I., 6.2500 pulg. de D.E., 0.8700 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03963621
No. Fabricante SHU XLS 4 1/2 G
Precio430.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHU XLS 4 1/2 G

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.5000 pulg. de D.I., 6.2500 pulg. de D.E., 0.8700 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03963621
No. Fabricante SHU XLS 4 1/2 G

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio430.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8700 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    XLS41/2G COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHU XLS 4 1/2 G es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 4.5 pulg. con 6.25 pulg. de diámetro exterior, 0.87 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU XLS 4 1/2 G
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS41/2G COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo