Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio57.15 mm
- Ancho de la base63.5 mm
- Longitud del centro del perno al centro158.8 mm
- Agujero Diámetro45 mm
- En general Longitud206.38 mm
- Peso12.1 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial25900 lbf
- Capacidad de carga estática radial33200 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieB22400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327656898