Motion
GP46-10-02L5-C-X201

SMC
GP46-10-02L5-C-X201

MANÓMETRO, MONTAJE DEL PANEL
Artículo MI #03963859
No. Fabricante GP46-10-02L5-C-X201
Precio61.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
GP46-10-02L5-C-X201

MANÓMETRO, MONTAJE DEL PANEL
Artículo MI #03963859
No. Fabricante GP46-10-02L5-C-X201
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
Precio61.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.12 kg

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.0 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO GP46-10-02L5-C-X201 , MONTAJE EN PANEL
  • Manómetro con interruptor integrado
  • Equipado con una luz para verificar el funcionamiento
  • Equipado con un indicador de límite
  • Conjunto de anillo de cubierta opcional y longitud de cable conductor 3m
  • Rango de presión de 0 a 1.0 MPa

También puede gustarle