Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2 ranurado en, 3 Phillips en, 3 ranurado en
- Longitud total4-3/4 ranurado en, 5-3/4 Phillips en
- Tamaños de boquilla#0 (Phillips), 1/16 (ranura) pulg., 1/8 (ranura) pulg., 3/32 (ranura) pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRedondo, cuadrado
- Tipo de cuchillaRedondo, cuadrado
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores4
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
- UPC_NO092644854842