Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.79 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.5 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.79 pulg.
- Diámetro exterior0.79 pulg.
- Grosor de la pared0.145 pulg.
- Peso0.12 lb
- Ancho0.79 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónPara gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua. No recomendado para aplicaciones de impulso hidráulico y no aprobado para aplicaciones de frenos de aire.
- AplicacionesPara gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua. No recomendado para aplicaciones de impulso hidráulico y no aprobado para aplicaciones de frenos de aire.
- Presión de estallido1200 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera300 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Material del tubo interiorNitrilo
- Número de catálogo del fabricanteFC647-08BLK
- Número de Upc del fabricante678146076427
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 71 C [160 F], el agua no debe superar los 66 C [150 F]
- Clasificación de presión300 psi
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasPara gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua. No recomendado para aplicaciones de impulso hidráulico y no aprobado para aplicaciones de frenos de aire.
- UPC_NO678146076427
- Presión de trabajo300 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Mayor vida útil del ensamblaje de la hsoe
- Soporta altas presiones y temperaturas
- Resistente al acodamiento