Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.85 pulg.
- Longitud total12.54 pulg.
- Ancho general2.81 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tamaño de la válvulaD05
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Material del cuerpoHierro gris
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina24 V CC
- Número de diseño60
- Conexión eléctricaConductores libres de salida superior
- Tipo de conector eléctricoBobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Caudal máximo3.35 cfm
- Presión máxima de funcionamiento9544 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento68 °F
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Especificación de rendimientoRendimiento estándar
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG4S4-01 60
- Disposición del resorte del carreteCentrado en resorte
- Tipo de carreteUn puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación