Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-1/2 pulg.
- Tamaño del cepillo3 pulg.
- Grosor del cepillo3/8 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda
- Características y beneficios• Los cepillos proporcionan un servicio duradero y eficiente a un costo mínimo • 1-3/4 in de longitud de recorte • 3/8 in de grosor de cepillo
- Material de la férulaMetal
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382401832
- Cantidad del paquete12
Descripción general
- Los cepillos proporcionan un servicio duradero y eficiente a un coste mínimo
- 1-3/4 pulgadas de longitud de recorte
- Grosor del cepillo de 3/8 pulg.