Motion
5599989
Serie ISOTURN, grado IC20 , Plaquita de torneado de metal duro estilo CCGT, con forma de diamante, 6.35mm círculos inscritos como máximo
Artículo MI #03965855
No. Fabricante 5599989
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC20 , Plaquita de torneado de metal duro estilo CCGT, con forma de diamante, 6.35mm círculos inscritos como máximo
Artículo MI #03965855
No. Fabricante 5599989
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    2.8 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    6.35 mm
  • Longitud
    6.4 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    2.38 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    AS
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    CCGT 060204
  • Estilo de plaquita
    CCGT
  • Calidad del fabricante
    IC20
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5599989 CCGT 2-1-AS IC20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno