Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/16 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-5/32 pulg., 15/16 pulg., 31/32 pulg.
- Peso0.29 lb
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 7 mm, 8 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Número de Upc del fabricante662679473624
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas7
- UPC_NO662679991432
- Tipo de juego de llavesPie de gallo