Motion
LRTZ303518
Anillo interior - Orificio de 30 mm, 35 mm OD
Artículo MI #03965945
No. Fabricante LRTZ303518
Precio25.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 30 mm, 35 mm OD
Artículo MI #03965945
No. Fabricante LRTZ303518
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
Precio25.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    21500 N
  • Descripción larga
    El LRTZ303518 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.08 lb, ideal para sistemas compactos de rodamiento de rodillos de aguja en equipos industriales.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ303518
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    28400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ303518

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno