Motion
65X16X1650
Cinturón Vario Power de velocidad variable: 65 mm de ancho superior, 1650 mm de longitud total, 16 mm de altura total, goma reforzada con fibra
Artículo MI #03966311
No. Fabricante 65X16X1650
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón Vario Power de velocidad variable: 65 mm de ancho superior, 1650 mm de longitud total, 16 mm de altura total, goma reforzada con fibra
Artículo MI #03966311
No. Fabricante 65X16X1650

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30 °
  • En general Altura  
    16 mm
  • Longitud total
    1650 mm
  • Parte superior Ancho  
    65 mm

Detalles

  • Serie de correas
    65X16
  • Material
    Goma reforzada con fibra
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor

Descripción general

Descripción del fabricante
65X16X1650 MÉTRICO OPTIBELT SVX
  • RENDIMIENTO: Diseño y construcción de calidad para manejar aplicaciones de rendimiento de alta potencia y alta velocidad.
  • DURACIÓN EXTENDIDA: cordones de poliéster con cubierta de tela adherida especializada resistente a la abrasión para una mayor vida útil de la correa (construcción de cordones de aramida disponible).
  • MAYOR GAMA FLEX: capaz de funcionar con poleas más pequeñas que las correas de velocidad variable convencionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo