Motion
MST3.15/16
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3-15/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio mediano
Artículo MI #03966807
No. Fabricante MST3.15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3-15/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio mediano
Artículo MI #03966807
No. Fabricante MST3.15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.8780 pulg.
  • Altura total
    1.2560 pulg.
  • Longitud total
    12.5000 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    9.2520 pulg.
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MST3.15/16
  • Número de Upc del fabricante
    747023014088
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 110 °C
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24730 lbf
  • Tipo de sello
    Nitrilo
  • Serie
    MST
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
MST3-15/16 COJINETE DE TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"