Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno13 mm
- Diámetro exterior135 mm
- Ancho general7 mm
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica19300 N
- Descripción largaEl TRI13307E01 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 13 mm, un diámetro exterior de 135 mm, un ancho total de 7 mm y un peso de 0.19 lb, adecuado para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja industriales especializados.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTRI13307E01
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieVERDADERO
- Capacidad de carga estática28800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación