Motion
DNMG 432-LC 4225

SANDVIK
DNMG 432-LC 4225

Serie T-Max P, grado 4225 , inserto de torneado estilo DNMG de metal duro, con forma de diamante, círculo con inscripción de 1/2" como máximo
Artículo MI #03966992
No. Fabricante DNMG 432-LC 4225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
DNMG 432-LC 4225

Serie T-Max P, grado 4225 , inserto de torneado estilo DNMG de metal duro, con forma de diamante, círculo con inscripción de 1/2" como máximo
Artículo MI #03966992
No. Fabricante DNMG 432-LC 4225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Diámetro del orificio
    5.156 mm
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Longitud
    15 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    LC
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de plaquita completa
    DNMG 432-LC
  • Estilo de plaquita
    DNMG
  • Calidad del fabricante
    4225
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Neutro
  • Serie
    T-Max P
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO DNMG 432-LC 4225

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good