Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.33 pulg.
- Ancho general1.77 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- AccionamientoRetorno por resorte - Normalmente cerrado
- Material de la bolaLatón
- Material del cuerpoLatón
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlFuncionamiento neumático: de acción única
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoFuncionamiento neumático
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Material del asientoPTFE
- SerieBV2BV
- Material del vástagoLatón
- Material del cuerpo de la válvulaLatón