Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo3903 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total3.87 pulg.
- Longitud total10.43 pulg.
- Ancho general5.27 pulg.
- Peso15.50 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 (3.248) Diámetro X 3.05 (0,120) Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo57 l/min
- Desplazamiento1.14 pulg.3/r
- Presión intermitente124 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM Máx.183 rpm
- Caudal máximo15 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1600 psi
- RPM máximas-Continuo906 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie T
- Tipo de ejeCon clave
Descripción general
- Mayor vida útil del cojinete|Mayor sellado del eje