Motion
WRAPFLEX 30R NYLCVR/ELMNT

Rexnord (RRX)
WRAPFLEX 30R NYLCVR/ELMNT

3701478 Conjunto de elemento flexible y cubierta estilo nailon Wrapflex Rexnord
Artículo MI #03967147
No. Fabricante WRAPFLEX 30R NYLCVR/ELMNT
Precio294.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WRAPFLEX 30R NYLCVR/ELMNT

3701478 Conjunto de elemento flexible y cubierta estilo nailon Wrapflex Rexnord
Artículo MI #03967147
No. Fabricante WRAPFLEX 30R NYLCVR/ELMNT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$294.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    30R
  • Altura
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.2000 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Número de pieza del concentrador compatible
    30R
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Durómetro del elemento
    60 Costa D
  • Material del elemento
    60D Poliuretano (verde)
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material
    Nailon
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Tipos de productos
    Conjunto de cubierta y elemento flexible
  • Serie
    Wrapflex
  • Capacidad de par
    4600 pulg.
  • UPC_NO
    782934235405

Descripción general

Descripción del fabricante
3701478 WRAPFLEX 30R NYLCVR/ELMNT
  • Diseño de elemento de "envoltura" que se reemplaza in situ para una instalación y reemplazo rápidos; El elemento de araña de poliuretano proporciona una excelente resistencia química y al desgaste; Elemento de acoplamiento en el cizallamiento no a prueba de fallos que actúa como fusible para evitar daños en el equipo en caso de sobrecarga de parsp; Elemento de araña radialmente extraíble; Elemento de araña estándar tamaño 50R con cubierta de nailon para acoplamiento flexible Falk Wrapflex