Motion
900WF
Herramienta de recuperación - Eje maleable, cabezal magnético, 25 in de longitud total
Artículo MI #03967743
No. Fabricante 900WF
Precio34.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de recuperación - Eje maleable, cabezal magnético, 25 in de longitud total
Artículo MI #03967743
No. Fabricante 900WF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Recuperador magnético de eje de cobre flexible. Se ajusta a los puntos estrechos. Mango de aluminio estriado.
  • Ampliable
    Fijo
  • Material del mango
    Aluminio
  • Estilo de cabeza
    Magnético
  • Capacidad de elevación
    3 lb
  • Material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXIÓN DEL RECUPERADOR FLEXIBLE 900WF . 20"
  • Ideal para llegar detrás, debajo o alrededor de maquinaria y/o culto difuso para llegar a las áreas.
  • Los recuperadores magnéticos de eje fijo y de eje telescópico cuentan con varios estilos de cabeza magnética que incluyen el cabezal fijo, el cabezal giratorio de bola única y el cabezal de bisagra giratorio de bola doble que permiten más control y funcionalidad.
  • Potente material magnético de Tierra Rara, excepto donde se indique.
  • Todas las herramientas de tierras raras tienen una temperatura máxima de 180°F (82°C).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"