Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2-1/2 pulg.
- Libras de sujeción35 lb
- Longitud2-1/2 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Tipo de materialAlnico
Descripción general
- Imán multipolar Alnico en una copa aislada de aluminio.
- Muy eficaz en metal fino o aplicaciones difíciles.
- Orificio de montaje avellanado para facilitar la instalación.
- diámetro +/- 0,006” y longitud +/- 0,015” .
- Temperatura máxima 300°F (148°C).