Motion
B090
Imán de elevación de cerámica portátil TriggerLift®: capacidad de carga de 50 lb, usos de aplicación son piezas calientes
Artículo MI #03967813
No. Fabricante B090
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imán de elevación de cerámica portátil TriggerLift®: capacidad de carga de 50 lb, usos de aplicación son piezas calientes
Artículo MI #03967813
No. Fabricante B090
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.38 pulg.
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Piezas calientes
  • Material
    Cerámica
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    50 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
B090 ELEVADOR DE GATILLO DE MANO
  • Recupere las piezas calientes de las mesas de corte
  • Operación con una sola mano
  • Imán permanente
  • Mueva las piezas de forma más rápida y sencilla
  • Carcasa de aluminio
  • Temperatura máxima 300°F (148°C)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo