Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro4 pulg.
- Libras de sujeción60 lb
- Longitud2 pulg.
- Tamaño del macho de roscar1/4 - Plano
- Peso0.33 lb
Detalles
- Tipo de materialTierras raras
Descripción general
- Imán 4-Pole de neodimio de tierras raras en una copa aislada de aluminio.
- Los postes extendidos se pueden mecanizar ligeramente.
- Se puede ajustar a presión o utilizar un agujero pasante para el montaje.
- diámetro +/- 0,008” y longitud +/- 0,015” .
- Temperatura máxima 180°F (82°C).