Motion
C4H2504
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 90 lb, 2-1/2 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de largo
Artículo MI #03967836
No. Fabricante C4H2504
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 90 lb, 2-1/2 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de largo
Artículo MI #03967836
No. Fabricante C4H2504
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-1/2 pulg.
  • Libras de sujeción
    90 lb
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del macho de roscar
    1/4 - Plano
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
C4H2504 CONJUNTO CERÁMICO 2-1/2X1 1/4FLT HD
  • Imán 4-Pole de neodimio de tierras raras en una copa aislada de aluminio.
  • Los postes extendidos se pueden mecanizar ligeramente.
  • Se puede ajustar a presión o utilizar un agujero pasante para el montaje.
  • diámetro +/- 0,008” y longitud +/- 0,015” .
  • Temperatura máxima 180°F (82°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo