Motion
CL0400
Elevador magnético permanente de cerámica Creative Lift®: capacidad de carga de 400 lb, los usos de aplicación son materiales planos/materiales redondos
Artículo MI #03967843
No. Fabricante CL0400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador magnético permanente de cerámica Creative Lift®: capacidad de carga de 400 lb, los usos de aplicación son materiales planos/materiales redondos
Artículo MI #03967843
No. Fabricante CL0400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.75 pulg.
  • Longitud total
    7.75 pulg.
  • Ancho general
    7.25 pulg.
  • Peso
    18.80 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Materiales planos, materiales redondos
  • Material
    Cerámica
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CL0400 MITE MEDIO LIFT3-3/16X3-1/2X7
  • Ideal para manipular placas de acero, fundición a presión, forjados, etc.
  • Elimine la necesidad de dispositivos de sujeción, eslingas o cadenas: una persona puede realizar operaciones que antes requerían dos o más personas
  • La liberación patentada de la leva de rodillo que no se desgastará liberará fácilmente las piezas sin perforar sus valiosos materiales (patente de EE. UU. n.o 6,471,273 B1)
  • El mango de retorno por resorte significa que se requiere menos par para liberar la carga
  • “Tornillo de sujeción”, liberación secundaria
  • Capacidad de elevación claramente indicada en el imán
  • La duradera carcasa de acero inoxidable es resistente al calor hasta 300°F (148°C)
  • 3:1 factor de diseño
  • ASME B30.20 BTH-1 categoría de diseño B Clase de servicio 3
  • EE. UU. M.A.D.E.℮

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo