Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.00 pulg.
- Longitud total15.00 pulg.
- Ancho general10.50 pulg.
- Peso92.00 lb
Detalles
- AplicacionesLáminas gruesas
- MaterialCerámica
- Temperatura máxima300 °F
- Capacidad de carga de trabajo plana2200 lb
Descripción general
- Ideal para manipular placas de acero, fundición a presión, forjados, etc.
- Elimine la necesidad de dispositivos de sujeción, eslingas o cadenas: una persona puede realizar operaciones que antes requerían dos o más personas
- La liberación patentada de la leva de rodillo que no se desgastará liberará fácilmente las piezas sin perforar sus valiosos materiales (patente de EE. UU. n.o 6,471,273 B1)
- El mango de retorno por resorte significa que se requiere menos par para liberar la carga
- “Tornillo de sujeción”, liberación secundaria
- Capacidad de elevación claramente indicada en el imán
- La duradera carcasa de acero inoxidable es resistente al calor hasta 300°F (148°C)
- 3:1 factor de diseño
- ASME B30.20 BTH-1 categoría de diseño B Clase de servicio 3
- EE. UU. M.A.D.E.℮